EA440AF-4A エイムF型 エスコ 64514617 EA440AF-4A エイムF型 エスコ 64514617

エイムF型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64514617 品番EA440AF-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
材質スチール(ユニクロメッキ) 適合フランジ厚(mm)1〜25 吊ボルト径W3/8" 許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする