エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 形鋼用配線・配管部材
エスコの 吊金具
エイム(5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64514626
品番
EA440AF-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
材質
スチール(ユニクロメッキ)
適合フランジ厚(mm)
1〜15
入数
5個
吊ボルト径
W3/8"
許容静荷重(kg)
パターン1:100、パターン2:100、パターン3:70