エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
34.0mm ステンレス薄肉管用吊バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64514924
品番
EA440BW-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
材質
本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)
適合管外径:34.0、D:26、H:70
アズワン品番
64-2208-64