エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
42.7mm ステンレス薄肉管用吊バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64514933
品番
EA440BW-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
材質
本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)
適合管外径:42.7、D:26、H:74
アズワン品番
64-2208-65