エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
0.05mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
64515798
品番
EA440EK-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,414
販売価格(税別)
¥
6,740
バスケットに入れる
材質
ステンレス
幅(mm)
125
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
125×125溝幅(41)
幅W×深さ(mm)
41×65
アズワン品番
64-2209-16
許容差(μm)
3.5(参考)