0.20mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード64515816 品番EA440EK-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,414
販売価格(税別)
6,740
材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)125×125溝幅(41) 幅W×深さ(mm)41×65 アズワン品番64-2209-18 許容差(μm)15(参考)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする