エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
0.40mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
64515834
品番
EA440EK-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,414
販売価格(税別)
¥
6,740
バスケットに入れる
材質
ステンレス
幅(mm)
125
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
125×125(41)
アズワン品番
64-2209-20
許容差(μm)
32(参考)