エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64517347
品番
EA440HA-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
材質
アルミ、ポリエチレン樹脂
色
アイボリーホワイト
幅(mm)
450
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
8
穴ピッチ(mm)
20
アズワン品番
64-2209-37