エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64517365
品番
EA440HA-114
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
材質
アルミ、ポリエチレン樹脂
色
ブラック
幅(mm)
450
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
8
穴ピッチ(mm)
20
アズワン品番
64-2209-51