エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
64517539
品番
EA440HC-140
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
40×40
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2.0
材質
アルミニウム
色
シルバー
アズワン品番
64-2209-80
入数
5