エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミパイプ
50x50mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
64517584
品番
EA440HE-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
50×50
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2.0
材質
アルミニウム
色
シルバー
アズワン品番
64-2209-94
入数
2