EA440HF-104 40x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本) エスコ 64517636 EA440HF-104 40x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本) エスコ 64517636

40x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5本) 注文コード64517636 品番EA440HF-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200
材質アルミニウム 幅(mm)40 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 仕様サイズ(A×t)mm:40×3 アズワン品番64-2210-17 入数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする