エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
50x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
64517645
品番
EA440HF-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
幅(mm)
50
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
3
仕様
サイズ(A×t)mm:50×3
アズワン品番
64-2210-18
入数
5