エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
38x14.5x2000mm アルミノンスリップ(10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
64517706
品番
EA440HJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2.3
材質
アルミニウム
幅(mm)
38
高さ(mm)
14.5
アズワン品番
64-2210-40
入数
10