TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 補修剤・保護材
引戸用本体ストッパーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64517786
品番
ZZ-0009-MATS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
セット内容
丸座固定ねじ付き(皿TPねじΦ4x25:2本、皿TPねじΦ4x30:2本、皿TPねじΦ4x60:2本)、アウトセット引戸(自閉機能)床固定用部品付き(ワッシャー:5枚、コンクリートプラグ:3個)
色
ブラック
適合シリーズ
21ラシッサUD