300x300x 5mm ポリアセタール板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64518528 品番EA441SV-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別)
3,580
材質POM 厚さ(mm)5 寸法(mm)300×300 アズワン品番64-2211-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64518528
2022-11-25
用途:
ブロック作成に使用
製造業

WEBのカタログにはPOMとしての記載だけなので、機械特性などの物性が記載されているとよいともいます

対象商品:
64518528
2022-08-12
用途:
少し反りがある
製造業

反りは仕様なのか不良なのか、判断が付き辛いが、反っているため平面出しが必要です。
厚みが足りない事態になりかねないので注意して下さい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする