エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64519377
品番
EA463AX-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
材質
バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
厚さ(mm)
0.6
ねじ寸法
六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)
9
トルク調整範囲(N・m)
2.5〜3.5
適合径(Φmm)
12〜20
入数
10個