エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64519395
品番
EA463AX-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
材質
バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
厚さ(mm)
0.6
ねじ寸法
六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)
12
適合径(Φmm)
20〜32
入数
10個