エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64519429
品番
EA463AX-50
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥945
¥
729
バスケットに入れる
材質
バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
厚さ(mm)
0.6
ねじ寸法
六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)
12
適合径(Φmm)
32〜50
入数
10個