エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
110-130mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64519508
品番
EA463AX-130
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
アウトレット
¥765
¥
619
バスケットに入れる
材質
バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
厚さ(mm)
0.6
ねじ寸法
六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)
12
適合径(Φmm)
110〜130
入数
5個