EA463CF-38 21- 38mm 万能クランプ(10個) エスコ 64519745 EA463CF-38 21- 38mm 万能クランプ(10個) エスコ 64519745

21- 38mm 万能クランプ(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード64519745 品番EA463CF-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)21〜38 入数10個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする