エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
40- 64mm 万能クランプ(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64520007
品番
EA463CG-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,711
販売価格(税別)
¥
7,010
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)
0.58
ねじ寸法
六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)
12.7
適合径(Φmm)
40〜64
入数
10個