EA463CG-89 65- 89mm 万能クランプ(10個) エスコ 64520043 EA463CG-89 65- 89mm 万能クランプ(10個) エスコ 64520043

65- 89mm 万能クランプ(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード64520043 品番EA463CG-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,406
販売価格(税別)
9,460
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)65〜89 入数10個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする