エスコ
21-38mm エアークラフトクランプ(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
64520183
品番
EA463CH-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)
0.58
ねじ寸法
六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)
14.3
適合径(Φmm)
21~38
入数
10個