エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
21-44mm エアークラフトクランプ(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64520199
品番
EA463CH-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)
0.58
ねじ寸法
六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)
14.3
適合径(Φmm)
21〜44
入数
10個