EA463CH-70 46-70mm エアークラフトクランプ(10個) エスコ 64520235 EA463CH-70 46-70mm エアークラフトクランプ(10個) エスコ 64520235

46-70mm エアークラフトクランプ(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード64520235 品番EA463CH-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)14.3 適合径(Φmm)46〜70 入数10個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする