EA463CL-73 73.2mm Vバンドクランプ エスコ 64520734 EA463CL-73 73.2mm Vバンドクランプ エスコ 64520734

73.2mm Vバンドクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64520734 品番EA463CL-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)73.2 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする