エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
129.5mm Vバンドクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64520917
品番
EA463CL-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)
129.5
ねじ寸法
六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)
19.05
バンド厚さ(mm)
0.89