EA463CL-143 143.5mm Vバンドクランプ エスコ 64520944 EA463CL-143 143.5mm Vバンドクランプ エスコ 64520944

143.5mm Vバンドクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64520944 品番EA463CL-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)143.5 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする