エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
149.4mm Vバンドクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64520969
品番
EA463CL-149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)
149.4
ねじ寸法
六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)
22.23
バンド厚さ(mm)
1.02