EA463CR-67 52- 65mm スーパーシール ホースクランプ エスコ 64521023 EA463CR-67 52- 65mm スーパーシール ホースクランプ エスコ 64521023

52- 65mm スーパーシール ホースクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64521023 品番EA463CR-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,029
販売価格(税別)
935
仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40〜115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5〜10.2(86〜104kg/cm) 適合径(Φmm)52〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする