エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
77- 96mm コンスタントテンション ホースクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64521109
品番
EA463CS-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
仕様
六角ねじ:8mm
材質
バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)
0.58
使用温度範囲(℃)
-40〜115
バンド幅(mm)
14.5
トルク調整範囲(N・m)
8.5〜10.2(86〜104kg/cm)
適合径(Φmm)
77〜96