エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの つまみ・安全キャップ付き
30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64521224
品番
EA463HB-49.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質
バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
適合ホースサイズ(mm)
30〜45