エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの つまみ・安全キャップ付き
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64521267
品番
EA463HB-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質
バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
入数
50個
適合ホースサイズ(mm)
12〜20