エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
26- 28mm Tボルトクランプ(1個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64521468
品番
EA463SC-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
材質
バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)
1.0
バンド幅(mm)
18
適合径(Φmm)
26〜28