40- 43mm Tボルトクランプ(1個)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64521504 品番EA463SC-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥446
販売価格(税別)
405
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)20 適合径(Φmm)40〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする