エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
44- 47mm Tボルトクランプ(1個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64521513
品番
EA463SC-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
材質
バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)
1.0
バンド幅(mm)
22
適合径(Φmm)
44〜47