エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
74- 79mm Tボルトクランプ(1個)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64521583
品番
EA463SC-179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
材質
バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)
1.0
バンド幅(mm)
24
適合径(Φmm)
74〜79