PJ 1/2" 立形自在水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64521739 品番EA468B-29A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,776
販売価格(税別)
6,160
材質青銅 取付穴径(Φmm)22〜27 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-94 取付穴径(mm)22〜27 設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする