PJ 1/2" 立形自在水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64521766 品番EA468B-61A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,096
販売価格(税別)
7,360
仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm 材質青銅 厚さ(mm)5〜35 取付穴径(Φmm)22〜27 アズワン品番64-7851-96 取付穴径(mm)22〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする