エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 単水栓
PJ 1/2" 立形自在水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64521775
品番
EA468B-62A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,360
販売価格(税別)
¥
7,600
バスケットに入れる
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm
材質
青銅
厚さ(mm)
5〜35
取付穴径(Φmm)
22〜27
アズワン品番
64-7851-97
取付穴径(mm)
22〜27