エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 混合栓
シングル混合水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64522667
品番
EA468CY-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,110
販売価格(税別)
¥
30,100
バスケットに入れる
用途
一般地
仕様
設置サイズ(幅×奥行×高さ):102×120×154mm
材質
黄銅、軟鋼、合成樹脂
取付穴径(Φmm)
Φ28
アズワン品番
64-7852-23
取付穴径(mm)
Φ28