画像は代表画像です

EA469FA-6A 3/4"  溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524259 EA469FA-6A 3/4"  溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524259

3/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524259 品番EA469FA-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
呼び20(3/4) 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約78 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする