画像は代表画像です

EA469FA-8A 1"   溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524268 EA469FA-8A 1"   溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524268

1" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524268 品番EA469FA-8A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
呼び25(1) 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約128 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする