画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524295
品番
EA469FA-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
呼び
50(2)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約478
寸法F(mm)
76.2
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.8
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
54.9
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材