画像は代表画像です

EA469FA-24A 2・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524304 EA469FA-24A 2・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524304

2・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524304 品番EA469FA-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
呼び65(2・1/2) 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約812 寸法F(mm)95.3 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする