画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524365
品番
EA469FC-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
呼び
15(1/2)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約30
寸法H(mm)
15.8
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.1
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
17.5
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材