画像は代表画像です

EA469FC-20A 2"   溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524408 EA469FC-20A 2"   溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ 64524408

2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524408 品番EA469FC-20A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
呼び50(2) 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約238 寸法H(mm)31.6 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする