画像は代表画像です

EA469FD-4A 溶接チーズ(ステンレス製) エスコ 64524426 EA469FD-4A 溶接チーズ(ステンレス製) エスコ 64524426

溶接チーズ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径15(1/2) 注文コード64524426 品番EA469FD-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径15(1/2) 材質ステンレス(SUS304W) 形状チーズ 質量(g)約66 最高使用圧力(MPa)0.02 肉厚Sch.10S 寸法C(mm)25.4 厚さT(mm)2.1 寸法M(mm)25.4 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする