画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
溶接チーズ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
20(3/4)
注文コード
64524435
品番
EA469FD-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20(3/4)
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
チーズ
質量(g)
約94
最高使用圧力(MPa)
0.02
肉厚
Sch.10S
寸法C(mm)
28.6
厚さT(mm)
2.1
寸法M(mm)
28.6
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
23.0
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材